WURTH ELEKTRONIK WURTH ELEKTRONIKの 制御機器 WURTH ELEKTRONIKの キャビネット / プラボックス WURTH ELEKTRONIKの キャビネット 基板用端子台 3485シリーズ 5.08mmピッチ 1列 12極 緑 基板用端子台 3485シリーズ 5.08mmピッチ 1列 12極 緑 注文コード 66094868 仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3485●深さ:15mm●コード番号:191-6374 アズワン品番65-7769-59 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 691348500012 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66094868 691348500012 ¥2,900 ¥2,898 ¥2,898 ¥3,188 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャビネット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 基板用端子台 4029シリーズ 2.54mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 税込¥1,208~ ¥1,098~ エッジング 芝軽粗材 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 木製基板 日東工業 税込¥2,198~ ¥1,998~ (1) トロリー碍子 共立電機 税込¥1,868~ ¥1,698~ BDS-B 盤用スペースダクト 日東工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 税込¥153~ ¥139~ ORZ形屋外用キャビネット 日東工業 税込¥18,678~ ¥16,980~ EIA3U機器ボックス オーロラ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ EIA3U機器ボックス(ジョイント金具付) オーロラ 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ EIA3U機器ボックス(ジョイント金具付) オーロラ 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ EIA6U機器ボックス オーロラ 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ EIA6U機器ボックス(ジョイント金具付) オーロラ 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ EIA6U機器ボックス(ジョイント金具付) オーロラ 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ 盤用キャビネット BX 河村電器産業 税込¥7,698~ ¥6,998~ OE-BC 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ 自立制御盤キャビネット・基台なし 日東工業 税込¥65,978~ ¥59,980~ 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし 日東工業 税込¥60,478~ ¥54,980~ 自立制御盤キャビネット 日東工業 税込¥74,778~ ¥67,980~ 窓付自立制御盤キャビネット 日東工業 税込¥197,780~ ¥179,800~ BJ形分電盤用自立キャビネット 日東工業 税込¥131,780~ ¥119,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器キャビネット / プラボックスキャビネットキャビネットパーツその他キャビネットパーツDINレール・専用金具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります DINレール・専用金具 アース・銅バー 盤用パネル 図面ホルダー 絶縁支持台 取付台 窓枠 キャビネット用パッキン 外装パーツ 盤用キャスター 盤用架台・スタンド・取付用ポール 補修用パーツ 工具 電源部品 表示用部品 シェアする マイページ 最近見た商品