基板用端子台 3493シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 緑 1箱 180個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:8A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、300 V ac●シリーズ:3493●幅:11mm●コード番号:191-5367
アズワン品番65-7743-14
内容量1箱(180個)