基板用端子台 7013Bシリーズ 3.81mmピッチ 1列 10極 黒 1袋 2個入
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
仕様●極数:10●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:黒●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:7013B●幅:7.3mm●コード番号:191-7364
アズワン品番65-7646-54
内容量1袋(2個)