金象 しずキャリーNP300DXハンドブレーキ#181615

金象 しずキャリーNP300DXハンドブレーキ#181615 - 浅香工業金象 しずキャリーNP300DXハンドブレーキ#181615 - 浅香工業


日本製
積載荷重:300Kg
後輪のホイール部をロックし、より確実なハンドブレーキシステムです
使用時ハンドルを握ると解除、離すとロックがかかります
放置や自走による事故の未然防止に役立ちます
走行時のキャスター車輪部からの耳ざわりな金属音を軽減した低騒音フットブレーキ付樹脂製台車
キャスター部にラジアルボールベアリングを採用し、静かさと回転がスムーズな為動きが軽い
指詰め防止の安全機能(特許)が付いています
対応部品
181770しずキャリー大用キャスター低騒音130mm自在車輪(前輪)
※固定キャスター、ハンドルセットの交換は、修理対応となります

仕様●積載面寸法:全長900mm×全幅600mm(ハンドル部含む)●車輪径:130mm●積載面までの高さ:215mm●使用時外寸法:全長940mm×全幅600mm×全高905mm●折り畳み時外寸法:全長940mm×全幅600mm×全高315mm●重量:17.5Kg材質●荷台部:樹脂(ポリプロピレン)●ハンドル部:スチール●キャスター部:樹脂、ブタジェンゴム●ブレーキ部:スチール、PPアズワン品番65-8912-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66097747#709291
31,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする