空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0539
アズワン品番65-7904-26
内容量1袋(10個)