曜日別特売

空圧作動バルブ ボール

空圧作動バルブ ボール - Festo


Festo VZBM ボールバルブは、公称幅 3/4 インチの 3/2 方向、L 字形単動アクチュエータユニットです。このバルブは黄銅製です。公称圧力 25 bar の Rp3/4 プロセスバルブ接続を備えています。作動タイプ:空圧 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●バルブタイプ:ボール●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじの呼び径:3/4インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-6002アズワン品番65-8006-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66098754VZBM-A-3/4in.-RP-25-F-3L-B2-PB40
85,600
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする