携帯用アルコールチェッカー 充電式 48個入

携帯用アルコールチェッカー 充電式 48個入 アズワン 携帯用アルコールチェッカー 充電式 48個入 アズワン 携帯用アルコールチェッカー 充電式 48個入 アズワン 携帯用アルコールチェッカー 充電式 48個入 アズワン 携帯用アルコールチェッカー 充電式 48個入 アズワン 携帯用アルコールチェッカー 充電式 48個入 アズワン 携帯用アルコールチェッカー 充電式 48個入 アズワン 携帯用アルコールチェッカー 充電式 48個入 アズワン


日本製のアルコールチェッカーです。
約5~10秒吹き込むだけで測定完了。
3段階の日本語表記で測定結果がわかりやすい。
軽量、コンパクト、持ち運び便利な携帯型アルコールチェッカーです。
測定結果を50件記録できます。

仕様●サイズ:40×16×118mm●本体重量:約45g●生産地:日本●素材:ABS樹脂、PP樹脂●半導体式ガスセンサー●メモリー機能:測定結果50件記録●使用電池:リチウムイオン蓄電池DC3,7V●センサー寿命:1500回測定または2年のどちらか早い方●充電時間:約2時間●入力電圧:DC5V1A●使用可能ストローサイズ:Φ6mm●保証期間:1年間●セット内容:本体、マウスピース×4、USBケーブル●測定範囲:0.00~0.50mg/L(単位mg/L:呼気中アルコール濃度) アズワン品番65-8131-20 内容量1個(48個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66098867 HOM-ACJP01
383,040
382,040
420,244 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする