工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計

工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 IRAY 工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 IRAY 工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 IRAY 工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 IRAY 工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 IRAY 工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 IRAY 工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 IRAY 工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 IRAY


パワフルなパフォーマンス:384x288ピクセルの赤外線検出器と、0.035℃の分解能、44°の視野角を持ち、温度の異常を素早く正確に検出します。
マニュアルフォーカスレンズ:M300のマニュアルフォーカスレンズは遠くから近くまで、鮮明なイメージを提供。特に、近距離の小さなターゲットに対して有効で、約1mmの小さなターゲットの温度異常も検出できます。
優れた操作感:ボタン操作とタッチ操作のどちらにも対応。タッチパネルは簡単かつ直感的な操作ができ、ボタン操作はグローブを着用したままの作業に便利です。
頑丈で気を使わない:保護等級IP54の防塵防水性、2メートルの耐落下衝撃性能を備えたヘビーデューティー仕様で、タフな現場でも気を使わずに使用できます。
WiFiに対応:WiFi接続によるデータ転送に対応。PCに撮影した画像や動画を転送し、更なる分析やレポートの作成に役立ちます。

仕様●表示言語:日本語/英語ほか●検出器解像度:384x288●スペクトルバンド:8~14um●ピクセルピッチ:12um●NETD:<35mK●フレームレート:25Hz●FOV:43.7°x31.9°●IFOV:1.98mrad●フォーカスモード:マニュアルフォーカス●測定範囲:-20~+550℃●正確度:±2℃または読み取り値の±2%●最小読取単位:0.1℃●温度測定モード:中央,最大・最小スポット●画像表示モード:熱画像,可視光線,PinP,熱画像+可視光線●熱画像パレット:7種類●温度アラート:設定値より上回る、下回る温度でアラート表示●アラート方法:画面表示●Wi-Fi:WiFiによるデータ転送に対応●画面サイズ:3.5LCD(640x480),タッチスクリーン●ストレージ:microSDカード(最大32GB)●三脚対応:通常穴付き●稼働時間:4時間●充電時間:3時間●重量:670g●サイズ:256×105×105mm●保護等級:IP54●落下耐衝撃性:2m●動作環境温度:-10~+50℃●PC用温度解析ソフトウェアTAS(日本語表示) アズワン品番65-8291-90 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66099689 M300G
558,000
549,800
604,780 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする