骨ノミ 両刃板状 幅4mm 全長180mm

骨ノミ 両刃板状 幅4mm 全長180mm ビー・ブラウンエースクラップ


材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様●幅4mm 全長180mm アズワン品番65-9065-79 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218141003 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66100188 FL380R
29,000
28,980
31,878 (税込)
24日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする