再利用多目的ネット 5枚入

再利用多目的ネット 5枚入 高木綱業


のり網を再利用しているため、強度があり低価格です。
動物の侵入防止や園芸など様々な用途でご使用できます。

仕様●高さ:約1.8m●長さ:約20m●材質:ナイロン、クレモナ混合●目合:約15cm●色については白・赤・紫・緑など、時期によってばらつきがありますので、ご理解の上、ご購入ください。●色のご指定はできません。●再利用しているため、多少の汚れ、ほつれ等がございます。●使用前に軽く水でぬらすと扱いやすくなります。 アズワン品番65-9236-29 内容量1個(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66100355 -
6,850
6,598
7,258 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする