サンコーインダストリー サンコーインダストリーの ねじ・ボルト・釘 サンコーインダストリーの ねじ サンコーインダストリーの 小ねじ 三価ブラック + C1サラ 6×12 600本入 三価ブラック + C1サラ 6×12 600本入 注文コード 表面処理:三価ブラック 径×長さ:M6×12 仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:262-0187 アズワン品番67-1225-35 内容量1箱(600本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 22-00-0001-0060-0120-04 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66103846 22-00-0001-0060-0120-04 ¥9,860 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 小ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity (+)マルサラコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ミニねじ ニッケルメッキ ダイドーハント(大同製鋲所) 税込¥3,901 ¥3,546 (+)皿頭小ねじ 半ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) 大里 税込¥3,674~ ¥3,340~ ユニクロ(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥4,934 ¥4,485 バスケットへ クロメート(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (+-)サラコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 CNクローム(+)マルサラコ 大阪魂 税込¥60,354 ¥54,867 バスケットへ 3カステンコ(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥7,158~ ¥6,507~ ジオメット(+)マルサラコ 大阪魂 税込¥8,092~ ¥7,356~ 3カ-B (+-)ナベコ 大阪魂 税込¥6,845 ¥6,223 バスケットへ 3カ-B (+-)サラコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) 大里 税込¥197~ ¥179~ ニッケル(+)マルサラコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ニッケル(+-)サラコ 大阪魂 税込¥23,122~ ¥21,020~ ジオメットステン(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クローム(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロメート(+-)サラコ 大阪魂 税込¥22,035~ ¥20,032~ ヤキキジ(+)Aマルサラ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ユニクロ(+-)サラコ 大阪魂 税込¥22,035~ ¥20,032~ チタン +皿小ねじ (少量パック) 八幡ねじ 税込¥319~ ¥290~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじ小ねじ皿小ねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります ナベ小ねじ 皿小ねじ トラス小ねじ バインド小ねじ 丸小ねじ (-)平小ねじ (+)スリムヘッド小ねじ (+)超低頭ねじ 脱落防止ビス アプセット小ねじ LHスティックス いたずら防止ねじ シンヘッド小ねじ その他小ねじ 端子ねじ シェアする マイページ 最近見た商品