産業用キャスター

産業用キャスター ナンシン


優れた旋回性能!車輪径65mm~150mmの自在金具は旋回部がダブルボールレース構造になっていますので、限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長期間維持します。
各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。

仕様●ストッパー有無:無●車輪種類:ゴム(B入)●許容荷重(N):1600●許容荷重(kgf):163●始動力(daN):7.2●旋回始動力(daN):64.8●車輪径(mm):150●車輪幅(mm):32●取付高H(mm):190●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):80×80(75×75)●プレート寸法X×Y(mm):102×102●取付穴径P(mm):11●旋回半径:R119●偏心E(mm):40●取付方法:プレート式自在 アズワン品番65-9610-50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66132546 STC-150NRB
5,280
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする