曜日別特売

自動車用コネクタ 20極 メス プラグ

自動車用コネクタ 20極 メス プラグ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:メス●行数:4●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:NTSEAL●結線方法:はんだ●シリーズ番号:2350890●コード番号:222-3727アズワン品番65-7542-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661334901-2350890-4
2,660
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする