曜日別特売

自動車用コネクタ 2極 メス レセプタクルハウジング 1袋 5個入

自動車用コネクタ 2極 メス レセプタクルハウジング 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2~18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5Kコンタクトに対応し、最大40 Aの電流を流せます。

仕様●タイプ:レセプタクルハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:40A●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:18.5mm●幅:26mm●深さ:31.3mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:183-9127アズワン品番65-7565-25内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
661337001-1418483-1
1,770
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする