軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mm

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mm SUNON

仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:900mW●奥行:25mm●風量:39.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5429 アズワン品番65-8088-36 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66134269 MF92251V3-1000U-A99
1,360
1,198
1,318 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする