曜日別特売

取り付けブラケット MSシリーズ

取り付けブラケット MSシリーズ - Festo


Festo 取り付けブラケットには MS シリーズがあり、M シリーズの取り付け穴のサイズは 4 です。中程度の腐食ストレスが 2 種類あります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 55 g です

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1898アズワン品番65-8034-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66134567MS4-WPM-2D
6,230
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする