接続式端子台 クイックコネクト QTCU 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

接続式端子台 クイックコネクト QTCU 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト


Phoenix 貫通型 Terminal Block はハイブリッドタイプで、さまざまな接続技術の利点を組み合わせています。制御キャビネット側では、時間の節約になる QUICKON 高速接続が使用されます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 16 AWG●シリーズ:QTCU 1,5●結線方法:クイックコネクト●ケーブルCSA:0.25 → 1.5mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:QTCU 1,5-TWIN●コード番号:201-6325 アズワン品番65-7737-25 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66137026 3050044
24,900
23,980
26,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする