接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入

接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト


定格電圧が 1000 V の Phoenix 貫通型 Terminal Block です。ブリッジシャフトにブレークアウトパーティションプレートを備えています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/15 などのさまざまな取り付けタイプがあります。動作周囲温度は -60 ℃ → 85 ℃ です時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電流:32A●モデル番号:UT 4-CB OG●コード番号:201-4784 アズワン品番65-7745-27 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66137069 3044610
12,600
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする