接続式端子台 スクリュー UT 6 OGシリーズ 41A

接続式端子台 スクリュー UT 6 OGシリーズ 41A フエニックス・コンタクト


UTフィードスルー端子台
Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。
コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能

仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 6 OG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:6mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 6 OG●コード番号:804-3187 アズワン品番65-7520-38 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66137078 3045169
420
419
461 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする