端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 57A 1袋 50個入
Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4709
アズワン品番65-7600-74
内容量1袋(50個)