端子台 スプリング 8WH2004シリーズ 17.5A 1袋 50個入
Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2004●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4747
アズワン品番65-7592-27
内容量1袋(50個)