端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 1袋 4個入

端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 1袋 4個入 WEIDMULLER

仕様●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8431 アズワン品番65-7649-05 内容量1袋(4個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66168307 1826160000
2,380
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする