中継用端子台 40極 8.2mm ピッチ PTRE あり
Phoenix Contact PTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/7.5 取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、40 接続があり、195.6 mm 幅で最も厳しい要求に応えます。また、高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流が伝送されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:40●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6409
アズワン品番65-7761-66
内容量1個