通線ロッド・ ケーブルスカウト

通線ロッド・ ケーブルスカウト - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


ケーブルロッドペア
このケーブルロッドは GRP (ガラス強化プラスチック)製で、優れた強度と柔軟性を兼ね備えています。ケーブルロッドのエンドコネクタは高品質の黄銅製で、超強力接着剤を使用してロッドに固定されています。ケーブルロッドの端は破損せずに 80 kg の引張重量でテストされ、高レベルの品質と信頼性が保証されています。均一なコネクタサイズにより、すべてのケーブルロッドタイプとアクセサリを接続して、幅広い用途に使用できます。

仕様●ケーブルスカウト工具:ロッド●最大長さ:2m●材質:ナイロン●キット内容物:ナイロンロッド x 2●コード番号:720-3600アズワン品番65-7473-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66169138897-90008 CS-PN-GF-WH
5,980
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする