LEMO
同軸コネクタ ジャック 基板取付 NIM-CAMAC CD/N 549コネクタ
ストレートソケット / プリント回路 00シリーズ
ケーブルグリップ付きストレートプラグ(エクステンダ) メス型コンタクトを搭載
仕様
●同軸コネクタタイプ:NIM-CAMAC CD/N 549コネクタ●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+260℃●シリーズ:00 S●コンタクト材質:青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:124-3371
アズワン品番
65-7773-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66171430
EPA.00.250.DTN
¥4,470
¥
4,398
¥4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください