同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 20個入

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 20個入 - HUBER & SUHNER


Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。インターフェイス周波数は 7.5 GHz で、ボディは黄銅製です。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 7.5 GHz 周波数範囲: DC → 2.2 GHz、2.2 → 4 GHz 4 ~ 7.5 GHz 反射損失:40 dB:34 dB:26 DB 相互変調:静的 -160 dBc ( 2 x 43 dBm キャリア) センターコンタクトをはんだ付け 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0748

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:11_716-50-5-6/003_-Y●コード番号:205-8962アズワン品番65-7577-89内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6617192011_716-50-5-6/003_-Y
78,100
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする