曜日別特売

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 2個入 - WURTH ELEKTRONIK


この直角 MCX プラグ同軸アダプタは、手回しで成形可能なケーブル RG405/0.085 インチに対応する同軸コネクタで、簡単ですばやい Snap-on かん合が必要なあらゆる電線対基板用途向けに設計されています。この RF コネクタは、50 Ω、最大 6 GHz の周波数で使用できます。次のような用途で使用されています。 通信、基地局、通信ボックスなどがあります 産業用の機械間通信及びオートメーション データ通信と無線 LAN 測定 / テストシステム及びネットワークアナライザ

仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG405●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上に金めっき●動作温度 Max:+155℃●シリーズ:WR-MCX●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:194-6005アズワン品番65-7717-54内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6617192960639031210820
3,170
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする