曜日別特売

同軸変換アダプタ - SMA プラグ - プラグ

同軸変換アダプタ - SMA プラグ - プラグ - HUBER & SUHNER


Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:9 → 18GHz●コード番号:211-8941アズワン品番65-7539-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6617220032_BMA-SMA-50-1/199_UE
20,200
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする