曜日別特売

配管取付油圧逃し弁

配管取付油圧逃し弁 - HydraForce


Isis Fluid RV10-20 は、カートリッジ式のねじ込み式油圧リリーフバルブで、直動ポペット型です。一般的な油圧回路保護のための負荷圧力制限装置として機能するように設計されています。長寿命の硬化ポペット及びケージ 圧力サージに対する Rapid Response 調整はバルブからバックアップできません オプションのスプリングレンジは 228 バールです 業界共通のキャビティ

仕様●メーカーシリーズ:RV10-20●取り付けタイプ:インライン●最高使用圧力:228バール●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム合金●コード番号:198-5224アズワン品番65-7942-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66172848RV10-20A-3B-N-6
27,900
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする