配電ブロック 12極 1袋 8個入

配電ブロック 12極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト


Phoenix 800V 配電ブロックは、柔軟な使用と明確な配線が可能です。これは、対応するプラグインブリッジ付きの導体シャフトを介して互いにブリッジできる供給を備えた基本 Terminal Block です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III 時間の節約 省スペースこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:800 V●ケーブルCSA:0.2 → 6mm2●色:赤●コード番号:201-5959 アズワン品番65-7748-20 内容量1袋(8個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66173085 3273684
12,800
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする