複動シリンダ RAシリーズ ボア:125mm ストローク:250mm
IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:250mm●ボア:125mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0292
アズワン品番65-7904-80
内容量1個