角形自然給気レジスター 薄型タイプ 差圧式タイプ

角形自然給気レジスター 薄型タイプ 差圧式タイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ 差圧式タイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ 差圧式タイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ 差圧式タイプ - 高須産業

自然給気レジスター
レンジフードとの組み合わせに最適です
レンジフードが作動すると室内外の気圧差によって自動的にシャッターが開きます

仕様空気清浄フィルター付、差圧式逆止弁付、取付ねじ無し材質オール樹脂製ホワイトタイプ差圧式タイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台呼び径(Φmm)150パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65470197KRFD-150PF
7,700
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする