角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ

角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) スタンダードタイプ - 高須産業

自然給気レジスター
24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します
パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます

仕様空気清浄フィルター付、取付ねじ無し材質ABS樹脂製タイプスタンダードタイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法))入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
開口寸法(mm)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65470075KRFD-100Fホワイト140×140×80Φ110~Φ120100
4,100
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
65470084KRFD-100FKブラック140×140×80Φ110~Φ120100
4,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
65470100KRFD-150Fホワイト195×195×80Φ160~Φ170150
6,400
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
65470109KRFD-150FKブラック195×195×80Φ160~Φ170150
7,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする