角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ

角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ - 高須産業角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 高性能フィルタータイプ - 高須産業

自然給気レジスター
24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します
パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上

仕様高性能フィルター付、取付ねじ無し材質オール樹脂製タイプ高性能フィルタータイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)内容量1台
注意
※花粉除去率 90%以上、PM2.5期待除去率 90%以上、花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定しています。フィルターは水洗いできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65470154KRFD-100FH-ホワイト100
4,4002,498
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
65470170KRFD-100FHK-ブラック100
4,9002,798
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
65470179KRFD-150FH-ホワイト150
7,0003,998
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
65470188KRFD-150FHK-ブラック150
7,6004,298
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
36224986KRFD-100FH【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ホワイト100
4,4002,498
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする