角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ

角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ 高須産業 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ 高須産業 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ 高須産業 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ 高須産業 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ 高須産業 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ 高須産業 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ 高須産業 角形自然給気レジスター 薄型タイプ(壁用) 結露防止タイプ 高須産業

自然給気レジスター
24時間換気運転時に、外気の花粉・粉塵などを除去する空気清浄フィルターを通して、きれいな空気を室内に自然給気します
パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
結露のしにくい結露防止パッキン付なので、寒冷地に適しています

仕様空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付、取付ねじ無し 材質オール樹脂製 タイプ結露防止タイプ 種類角型レジスター 材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:63%(重量法)) 入数1台 パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開) 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
呼び径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KRFD-100FC 65470118
KRFD-100FC 65470118
65470118 KRFD-100FC ホワイト 100
4,400
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
KRFD-100FCK 65470127
KRFD-100FCK 65470127
65470127 KRFD-100FCK ブラック 100
4,900
2,798
3,078 (税込)
6日以内出荷

返品不可
KRFD-150FC 65470136
KRFD-150FC 65470136
65470136 KRFD-150FC ホワイト 150
7,000
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
KRFD-150FCK 65470145
KRFD-150FCK 65470145
65470145 KRFD-150FCK ブラック 150
7,600
4,298
4,728 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする