曜日別特売

角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ

角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ - 高須産業角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ - 高須産業角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ - 高須産業角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ - 高須産業角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ - 高須産業角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ - 高須産業角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ - 高須産業角形自然給気レジスター フラットパネル 高性能フィルタータイプ - 高須産業

自然給気レジスター
パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます

仕様高性能フィルター付材質オール樹脂製ブラックタイプ高性能フィルタータイプ種類角型レジスター材質(フィルター)PP不織布(集塵効率:花粉除去率90%以上(重量法))水洗い不可入数1台パネルPush Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)内容量1台
注意
※花粉除去率 90%以上、PM2.5期待除去率 90%以上、花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定しています。フィルターは水洗いできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
開口寸法(mm)
開口面積(cm2)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65470285KRFC-100FHK145×145×79Φ110有効:34.5(半開時)、61.1(全開時)100
4,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
65470294KRFC-150FHK194×194×82Φ160~Φ170有効:47.3(半開時)、100.6(全開時)150
7,600
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする