高須産業
角形自然給気レジスター フラットパネル 結露防止タイプ
自然給気レジスター
パネルの開閉を3段階に調整できる機能付きで、外気の侵入を防ぎます
仕様
空気清浄フィルター付、結露防止パッキン付
材質
オール樹脂製
色
ブラック
タイプ
結露防止タイプ
種類
角型レジスター
材質(フィルター)
PP不織布(集塵効率:63%(重量法))
入数
1台
パネル
Push Open式パネル 3段階(閉・半開・全開)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
開口寸法(mm)
開口面積(cm
2
)
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65470267
KRFC-100FCK
145×145×79
Φ110
有効:34.5(半開時)、61.1(全開時)
100
¥
4,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65470276
KRFC-150FCK
194×194×82
Φ160~Φ170
有効:47.3(半開時)、100.6(全開時)
150
¥
7,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください