天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみ

天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 1500形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)104 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)300 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)192 調光の可否 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上) 内容量1台
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※直下近接限度50cm。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※こちらは本体のみとなります。電源ユニットは別売りです。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65471046 NDN97930SZ 天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度 5000 昼白色 116.6 12135
102,000
29,980
32,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65471055 NDN97931SZ 天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度 4000 白色 116 12065
102,000
29,980
32,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65471064 NDN97932SZ 天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度 3500 温白色 114 11865
102,000
29,980
32,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65471080 NDN97933SZ 天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度 3000 電球色 110.6 11510
102,000
29,980
32,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65471089 NDN97935SZ 天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度 5000 昼白色 119.2 12400
102,000
30,980
34,078 (税込)
4日以内出荷
65471098 NDN97936SZ 天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度 4000 白色 118.5 12330
102,000
29,980
32,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65471107 NDN97937SZ 天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度 3500 温白色 116.5 12125
102,000
29,980
32,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65471116 NDN97938SZ 天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度 3000 電球色 113.1 11765
102,000
29,980
32,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする