天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ

天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック) 天井埋込型 LED ダウンライト 埋込穴Φ300 光源遮光角15度 2000形 本体のみ Panasonic(パナソニック)

仕様●セパレートセルコン:セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●光束維持率(%):80●光源寿命(時間):60000●入力電流(100V時)(A):1.06●入力電流(200V時):0.52●入力電流(242V時):0.44●取付面:天井面取付専用 種別ダウンライト 取付埋込型 電圧(V)100~242 消費電力(W)131 入数1台 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)300 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込高(mm)259 調光の可否 LED交換不可 調光範囲約5%~100% 反射板(上部)アルミ(銀色鏡面仕上) 反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上) 内容量1台
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※直下近接限度50cm。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※こちらは本体のみとなります。電源ユニットは別売りです。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65471204 NDN97970SZ 天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度 5000 昼白色 122.8 16095
136,000
39,980
43,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65471220 NDN97971SZ 天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度 4000 白色 122.7 16080
136,000
39,980
43,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65471229 NDN97972SZ 天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度 3500 温白色 122.6 16065
136,000
39,980
43,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65471238 NDN97973SZ 天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度 3000 電球色 116.2 15225
136,000
39,980
43,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65471247 NDN97975SZ 天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度 5000 昼白色 123.5 16185
136,000
41,980
46,178 (税込)
4日以内出荷
65471256 NDN97976SZ 天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度 4000 白色 123.4 16170
136,000
39,980
43,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65471265 NDN97977SZ 天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度 3500 温白色 123.3 16160
136,000
39,980
43,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
65471274 NDN97978SZ 天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度 3000 電球色 116.9 15315
136,000
39,980
43,978 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする