曜日別特売

シールド効果付き放熱シート

シールド効果付き放熱シート - タツタ電線シールド効果付き放熱シート - タツタ電線シールド効果付き放熱シート - タツタ電線シールド効果付き放熱シート - タツタ電線シールド効果付き放熱シート - タツタ電線

優れた熱伝導率と柔軟性に加え、電磁波シールド効果を有する放熱シートです。

用途ICチップや半導体素子、電源部品など各種発熱体の冷却とシールド用途に。仕様低分子シロキサン含有率:80ppm以下、密着力(N/1.5mm2):3.6、電界シールド効果(1GHz):50dB材質シリコーン樹脂使用温度範囲(℃)-40~150テープ幅(mm)100硬度70テープ長さ(m)0.1難燃性V-0相当熱伝導率(W/mk)4.8特性柔軟グリーン購入法適合内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65458970HTS-SE05B-DM101.0
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
65458979HTS-SE05B-DM202.0
オープン
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
65458988HTS-SE05B-DM303.0
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
65458997HTS-SE05B-DM404.0
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする