洗面化粧台KVシリーズ 片引き出しタイプ+1面鏡LED照明(一般地向け)
奥行(mm)560
容量(L)(洗面ボウル)17
間口(mm)750
照明LED照明(消費電力7.3W)
セット高さ(mm)1900
使用地区一般地向け
材質(洗面ボウル)ポリエステル系人工大理石
内容量1セット
注意
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。※
※注文後の変更、返品は出来ませんのでご注意ください。
※
※企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配送不可の商品です。予めご了承ください。
※
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません。
※
※商品のみの価格になります。組立・設置はお客様での手配をお願い致します。
※
※時間指定、深夜配送、日曜、祝日配送は出来ません。予めご了承ください。
※
※配送日はご在宅での荷受けをお願い致します。持ち戻り、再配達を防ぐために携帯番号等、当日必ず連絡が取れる電話番号のご連絡をお願い致します。
※
※下台につきましては、2名以上での搬入のご準備をお願い致します。
※
※ご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただく場合がございます。
※
※商品の引渡しは、1F車上渡しとなります。マンション等の階上運搬は承っておりません。車側荷下ろしとなるため、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応になりますのでご注意ください。
※
※物件内への搬入はおこないませんのでご了承ください。
※
※4トントラック以上のトラックが配送箇所まで通行可能か事前にご確認下さい。道幅が狭くトラックが入れない場合は運送会社の支店止めにてお引き取りお願い致します。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |