リューター(日本精密機械工作)
ニュースーパーストーン
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。
形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途
微細な箇所の研磨作業
砥材
セラミック
適合材
樹脂
内容量
1本
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
粒度
厚さ(mm)
適合ホルダ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65462199
X2431
100
4
#80
0.5
X2801
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462208
X2432
100
4
#180
0.5
X2801
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462217
X2433
100
4
#400
0.5
X2801
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462226
X2434
100
4
#800
0.5
X2801
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462235
X2435
100
4
#1200
0.5
X2801
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462244
X2441
100
6
#80
0.5
X2802
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462260
X2442
100
6
#180
0.5
X2802
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462269
X2443
100
6
#400
0.5
X2802
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462278
X2444
100
6
#800
0.5
X2802
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65462287
X2445
100
6
#1200
0.5
X2802
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65462296
X2451
50
10
#80
1
X2803
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462305
X2452
50
10
#180
1
X2803
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462314
X2453
50
10
#400
1
X2803
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462330
X2454
50
10
#800
1
X2803
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462339
X2455
50
10
#1200
1
X2803
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462348
X2461
100
10
#80
0.5
X2803
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462357
X2462
100
10
#180
0.5
X2803
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462366
X2463
100
10
#400
0.5
X2803
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462375
X2464
100
10
#800
0.5
X2803
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65462384
X2465
100
10
#1200
0.5
X2803
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください