※本体画像
リューター(日本精密機械工作)
ニュースーパーストーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
粒度
#80
#80
#180
#400
#800
#1200
幅(mm)
10
4
6
10
長さ(mm)
100
50
100
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65462348
品番
X2461
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。
形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途
微細な箇所の研磨作業
長さ(mm)
100
幅(mm)
10
粒度
#80
厚さ(mm)
0.5
適合ホルダ
X2803
砥材
セラミック
適合材
樹脂
注意
※作業に合った適正な工具をお選びください。
※ご使用前には必ず点検を行ってください。
※工具にマッチしたリューター(グラインダー)をご使用ください。
※工具の取付け(オーバーハングやチャッキング)にご注意ください。
※作業の安全の為、必ず保護眼鏡をご使用ください。
※無理な作業圧力は避けてください。
※工具に合った適正な回転数でご使用ください。