三菱電機
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材 ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ
ロスナイ換気扇 換気扇用システム部材
仕様
グリルタイプ:フラットインテリアタイプ
周波数
50Hz/60Hz
入数
1台
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65469874
P-180GB4-FP
ダクト用換気扇専用フラットインテリアタイプグリル
250×250×39
¥
8,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65469890
P-260GB3-Z
ダクト用換気扇専用フルフラットインテリアグリル
370×370×40
¥
26,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65469899
P-315GB3-Z
ダクト用換気扇専用フルフラットインテリアグリル
430×430×50
¥
36,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください