曜日別特売

エレメント

エレメント - MTOエレメント - MTOエレメント - MTOエレメント - MTOエレメント - MTOエレメント - MTO

設置、調整が簡単!専用ワゴンにオールインワンで収納ができる、乗用車向けADAS較正ツールキット「エレメント」。
ターゲットの設定が約2分で完了します。
専用ワゴンは、エーミングに必要な設備をまとめて、省スペースで、保管できます。
幅広いメーカーのエーミングに使用できます。

仕様●ワゴン収納時サイズ(mm):680×2200×435●付属ターゲット厚み(mm):2●付属ターゲット材質:発泡 PVCパネル●測定時サイズ(mm):1600×1600×825セット内容エーミングスタンド、専用ワゴン(トップガード・ターゲット用ハンガー)、専用パネル・ターゲット11枚セット、目盛付き縦フレーム、目盛付き横フレーム、キャビネット、計測器収納スペース特性乗用車向け内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65547154ELE-N1
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする