マスターシリンダークランプベース(中間ボール付) 1インチボール
色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:159g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:中間ボール付
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、M6 x 55mm 六角ボルト、#1/4-20 x 2inch 六角ボルト、1/4inch-20 x 2.5inch 六角ボルト、1/2inch スペーサー、1/4inch スプリングワッシャー
備考:マスターシリンダークランプと取り換えて装着するものではありません。純正クランプの上から被せるように装着して下さい。
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:マスターシリンダークランプベース
仕様ボルトオンタイプ
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプベース
内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。