GoProマウント&ベルトクランプベースセット(標準アーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボール

GoProマウント&ベルトクランプベースセット(標準アーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボール ラムマウント

色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:295g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、 #20 Wホースクランプストラップ、 #28 Wホースクランプストラップ、 6inch ラバーストリップ
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。

仕様カメラマウント 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプセット 内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65549970 RAM-B-108-GOP1U
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする