タフトラックレール(トップローディング) 全長9.5cm

タフトラックレール(トップローディング) 全長9.5cm ラムマウント

色[カラー]:ブラック
サイズ:Top-Loadingシリーズ
重量[グラム]:46g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:全長9.5cm
内容量[数量]:1個
商品区分:トラックレール

仕様トラックレールタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズTop-Loadingシリーズ タイプベース 内容量1個
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
65556805 RAP-TRACK-A2U
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする