TOKISTAR
マイクロリーディングライト
ピタッとすっきり収まる読書灯
材質
本体:アルミ、発光部:PMMA
色
黒
質量(g)
85
消費電力(W)
1.6
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
埋込高(mm)
60
取付可能板厚(mm)
3~20
開口穴(mm)
46
内容量
1台
注意
※専用の電源装置が必要です
LPS-8.4-24 点灯可能数1灯
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65562335
MRL01-27K-16D-B
2700
16
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
65562344
MRL01-27K-24D-B
2700
24
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65562360
MRL01-30K-16D-B
3000
16
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65562369
MRL01-30K-24D-B
3000
24
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください