TOKISTAR
調光器付調光セット DIMSET-21.6-DMRJ/A (定格出力:DC24V,0.9A)
セット内容
LED用直流電源
調光セット用スレーブユニット
LED用直流調光器
用途
トキスター調光器を使用する場合にお求めください
質量(g)
LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90
定格入力電圧(V)
LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA、調光セット用スレーブユニット:DC8~24
定格出力電圧(V)
LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC8~24時/10A
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※接続する灯具によって接続可能灯数が変わります。詳細は対応する製品と接続可能数をご確認ください。
※調光セット内にLED用直流電源も含まれます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65560165
DIMSET-21.6-DMRJ/A
¥
46,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください